Broca TX

Ref.: 0614788130
Ver todas las versiones

PUNTA-10MM-TX30-L75MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Punta 10mm TX

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Accionamiento

10 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX30
Más Información

Tamaño

30
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.000 g
Más Información

Catálogo General

0614788130

Ficha Técnica

32408707.pdf