Punta con hexágono interior

Ref.: 0614788306
Ver todas las versiones

PUNTA-10MM-SW6-L30MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Punta 10mm Allen

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Accionamiento

10 mm
Más Información

Tamaño de la punta

6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.200 g
Más Información

Catálogo General

0614788306

Ficha Técnica

32408707.pdf