Punta con hexágono interior

Ref.: 0614788310
Ver todas las versiones

PUNTA-10MM-SW10-L30MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Punta 10mm Allen

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Accionamiento

10 mm
Más Información

Tamaño de la punta

10 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Catálogo General

0614788310

Ficha Técnica

32408707.pdf