Punta Pozidriv

Ref.: 061411252
Ver todas las versiones

PUNTA 1/4 PZ2 L25MM ZEBRA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA 1/4 PZ2 L25MM ZEBRA
Punta Pozidriv
PZ/Pozidriv C 6.3 (1/4")

Tipo de punta

PZ
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

PZ2
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.100 g
Más Información

Catálogo General

061411252

Ficha Técnica

32408710.pdf
Scroll to top