Punta plana C 6.3 (1/4 pulg.)

Ref.: 0614175652
Ver todas las versiones

PUNTA 1/4 PLANA 0.6X4,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PUNTA 1/4 PLANA 0.6X4,5
Punta plana C 6.3 (1/4 pulg.)
25 mm de largo, en todos los espesores de punta × anchos de punta habituales

Punta robusta para distintos usos

  • Esta punta es igualmente adecuada para pernos roscados, tornillos para madera y tornillos rosca chapa de los diámetros más habituales
  • El material de la punta, sometido a diversos ensayos y comprobaciones, garantiza una larga vida útil

Una punta para herramientas de mano y máquinas

  • El vástago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar en destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y atornilladores con batería
  • Las ranuras del vástago garantizan que la broca se mantenga firmemente en la herramienta

Material

ST
Más Información

Grosor del filo de corte

0.6 mm
Más Información

Tipo de punta

Ranura
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Anchura del filo de corte

4.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.800 g
Más Información

Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte

0,6 x 4,5 mm
Más Información

Catálogo General

0614175652

Ficha Técnica

32408705.pdf

Ficha Técnica

32408706.pdf

Ficha Técnica

32408713.pdf
Scroll to top