Pulverizador de presión resistente al ácido

Ref.: 0891503030
Ver todas las versiones

PULVERIZADOR PARA ACIDOS, 1 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PULVERIZADOR PARA ACIDOS, 1 L
Pulverizador de presión resistente al ácido
Para el procesamiento sencillo de productos ácidos en bidones. Especialmente indicado para limpiadores acuosos y ácidos con un pH de 0,5-6,5.

Extracción manual segura de recipientes portátiles

Fácil de abrir gracias sus elementos superficiales táctiles

Atomizador de pulverizador robusto y ergonómico con empuñadura larga

  • Trabajo con menos fatiga gracias a su baja fuerza de accionamiento
  • También se puede fijar al carro de taller

Etiqueta personalizable

  • Espacio para etiquetar el líquido contenido
  • Campos adicionales para instrucciones de seguridad

Buena estabilidad gracias a su forma cónica


No apta para acetona, limpiadores potentes, diluyentes universales, limpiadores de piezas y conjuntos 1A ni disolventes no polares.

Material

PLA
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Contenedor

Botella
Más Información

Color

Blanco;Rojo
Más Información

Diámetro

95 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39233010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

351.500 g
Más Información

Altura

275 mm
Más Información

Catálogo General

0891503030

Ficha Técnica

530923480.pdf

Ficha Técnica

540256141.pdf
Scroll to top