Bomba pulverizadora Perfect Foam

Ref.: 0891503021
Ver todas las versiones

PULVERIZADOR-NEBULIZADOR-ESPUMA 1500 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PULVERIZADOR-NEBULIZADOR-ESPUMA 1500 ML
Bomba pulverizadora Perfect Foam
Ideal para la aplicación de espuma de limpieza en vehículos comerciales y de todo tipo
  • La bomba pulverizadora transforma un producto de limpieza (si es apto para generar espuma) en una espuma eficaz, que se disuelve y elimina fácilmente la contaminación, los insectos y la suciedad de la carretera
  • 3 insertos de espuma garantizan diferentes niveles de consistencia para la espuma: de producto viscoso a líquido denso
  • En función del ajuste, la espuma se adhiere a la superficie durante más tiempo para que el producto de limpieza actúe con mayor intensidad. Se reduce el esfuerzo mecánico necesario para la limpieza.
  • Ideal para productos de limpieza alcalinos

Para la limpieza de coches, vehículos comerciales, motores, máquinas, áreas sanitarias, cocinas grandes, etc.

Material

PP
Más Información

Contenido

1.5 l
Más Información

Contenedor

Botella
Más Información

Color

Azul;Negro
Más Información

Diámetro

135 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

532.000 g
Más Información

Altura

350 mm
Más Información

Catálogo General

0891503021

Ficha Técnica

540256142.pdf
Scroll to top