Bomba pulverizadora de 360°

Ref.: 0891502360
Ver todas las versiones

PULVERIZADOR MANUAL 360º

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PULVERIZADOR MANUAL 360º
Bomba pulverizadora de 360°
El sistema de succión resistente a disolventes permite una pulverización de 360°

El sistema especial de succión permite una pulverización de 360°

Fiabilidad en trabajos verticales, diagonales y elevados.

Cabezal de pulverización resistente y ergonómico con empuñadura larga

  • Trabajo con menos fatiga gracias a su baja fuerza de accionamiento
  • Se puede utilizar fácilmente con tres dedos

Boquilla de control sellable con una presión del pistón de hasta 15 bares

  • Varias opciones de ajuste, desde neblina hasta chorro
  • Evita que los productos químicos se salgan durante el transporte

Recipiente transparente a prueba de roturas de 0,5 litros

  • Se puede ver el nivel de llenado en todo momento
  • Buena estabilidad gracias a su forma cónica

Escala en graduaciones de 100 ml

Muy útil durante el llenado y la mezcla.

Etiqueta personalizable

  • Espacio para etiquetar el contenido
  • Campos adicionales para instrucciones de seguridad

Adecuado para la industria, comercios o talleres. Ideal para la limpieza de coches y camiones (limpieza interior, frenos de tambor y de disco), limpieza de chasis, sellado del motor, mantenimiento de herramientas, protección contra la corrosión, tratamiento de superficies y limpieza de máquinas y metales.


Adecuado para productos minerales, alcalinos, base y aceitosos de Würth. No es adecuado para el eliminador de resina, el limpiador de acetona y el limpiador de montaje y piezas 1A.

Material

PP/PE
Más Información

Peso en vacío

130 g
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Color

Transparente, mate
Más Información

Diámetro exterior

133 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39233010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

142.000 g
Más Información

Altura

256 mm
Más Información

Catálogo General

0891502360

Ficha Técnica

530923480.pdf

Ficha Técnica

540252924.pdf
Scroll to top