PULVERIZADOR PARA ALCALINO-EMPTY-1000ML Pulverizador de presión, resistente a soluciones alcalinas Para la aplicación sencilla de productos alcalinos en bidones. Especialmente indicado para limpiadores acuosos básicos con un pH de 7,5-12,0
Extracción manual segura de recipientes portátiles
Fácil de abrir gracias sus elementos superficiales táctiles
Atomizador de spray robusto y ergonómico con empuñadura larga
Trabajo con menos fatiga gracias a su baja fuerza de accionamiento
También se puede fijar al carro de taller
Etiqueta personalizable
Espacio para etiquetar el líquido contenido
Campos adicionales para instrucciones de seguridad
Buena estabilidad gracias a su forma cónica
Resistente al alcohol. No apto para acetona, limpiadores potentes, diluyentes universales, limpiadores de piezas y conjuntos 1A ni disolventes no polares como la nafta y los combustibles.
https://www.wurth.es/pulverizador-de-presion-para-alcalino458537PULVERIZADOR PARA ALCALINO-EMPTY-1000MLPULVERIZADOR PARA ALCALINO-EMPTY-1000ML<br>Pulverizador de presión, resistente a soluciones alcalinas<br>Para la aplicación sencilla de productos alcalinos en bidones. Especialmente indicado para limpiadores acuosos básicos con un pH de 7,5-12,0<br><p class="level1">Extracción manual segura de recipientes portátiles</p><P></P><p class="level1">Fácil de abrir gracias sus elementos superficiales táctiles</p><P></P><p class="level1">Atomizador de spray robusto y ergonómico con empuñadura larga</p><ul><li>Trabajo con menos fatiga gracias a su baja fuerza de accionamiento </li><li>También se puede fijar al carro de taller</li></ul><P></P><p class="level1">Etiqueta personalizable</p><ul><li>Espacio para etiquetar el líquido contenido </li><li>Campos adicionales para instrucciones de seguridad</li></ul><P></P><p class="level1">Buena estabilidad gracias a su forma cónica</p><br><P>Resistente al alcohol. No apto para acetona, limpiadores potentes, diluyentes universales, limpiadores de piezas y conjuntos 1A ni disolventes no polares como la nafta y los combustibles.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/21309319.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/21309319.jpg4585434615092024-02-16T19:41:14+0000