Pulverizador de presión para disolventes 360°

Ref.: 0891503360
Ver todas las versiones

PULVERIZADOR-DE-PRESION-360-1L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PULVERIZADOR-DE-PRESION-360-1L
Pulverizador de presión para disolventes 360°
El sistema de aspiración especial permite una pulverización de 360° para un funcionamiento fiable tanto por encima de la cabeza, como en diagonal o vertical

Elementos táctiles para una apertura fácil

Atomizador de spray resistente y ergonómico con empuñadura larga

  • Baja fuerza de accionamiento para un trabajo con menos fatiga
  • También se puede fijar al carro de taller

Incluye etiqueta de identificación individual

  • Espacio para etiquetar el líquido contenido
  • Campos adicionales para instrucciones de seguridad

Buena estabilidad gracias a su forma cónica

Material

PE
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Botella
Más Información

Color

Blanco;Negro
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39233010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

399.000 g
Más Información

Altura

275 mm
Más Información

Catálogo General

0891503360

Ficha Técnica

530923480.pdf

Ficha Técnica

540256141.pdf
Scroll to top