Pulimento para metales

Ref.: 0893121375
Ver todas las versiones

PULIMENTO-PARA-METAL-75ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PULIMENTO-PARA-METAL-75ML
Pulimento para metales
PULIMENTO PARA METALES
Para pulir, limpiar y mantener superficies metálicas

Fórmula con agentes activos que actúan química y mecánicamente sobre la zona tratada

Excelentes resultados de limpieza y protección.

Emulsión a base de agua que contiene hidrocarburos y agentes abrillantadores (óxido de aluminio)

Limpia, abrillanta y protege la zona en un solo paso.

Este producto no es tóxico ni inflamable

Los ingredientes utilizados en su fabricación permiten utilizar el producto en superficies que entran en contacto con los alimentos.

Se puede aplicar manualmente o con equipos de limpieza y pulido

Uso rápido y sencillo.

Elevada resistencia térmica

No es perjudicial para la piel, pero se recomienda lavarse después de su uso


Aplique una pequeña cantidad de producto en la zona con un movimiento circular. Se puede aplicar de forma manual o mecánica. Para aplicarlo manualmente, deberá usarse un paño suave. Dejar por unos minutos. Retire el producto con un paño suave limpio y seco.


Pulido, limpieza y protección de superficies metálicas, incluidos el acero inoxidable, el cromo, el latón y el bron Uso industrial, incluidos los moldes de inyección, las industrias hotelera y de la construcción, la metalurgia, la producción de acero inoxidable, etc. Para uso en caravanas y en las industrias de automoción, náutica y fabricación de motocicletas. Mantenimiento general, mantenimiento de hoteles y restaurantes, mantenimiento de ascensores, etc. Uso doméstico.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

100 °C
Más Información

Contenido

75 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

95.3 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.27 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

sin diluir
Más Información

Valor de pH

9,79
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

105.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,27 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

9,79 / sin diluir
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C
Más Información

Certificado de alérgenos

56496178.pdf

NSF

578375630.pdf

Catálogo General

0893121375

Ficha Técnica

32405818.pdf

Hoja de datos de seguridad

04642603.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top