Sellador de pintura, Perfect

Ref.: 0893013001
Ver todas las versiones

PULIMENTO ABRILLANTADOR PERFECT LINE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Pulimento con alto brillo de cera carnauba y micro-abrasivos
para un acabado perfecto de larga duración.
La eficiente formula 2 en 1 permite retirar hologramas y
micro-arañazos durante largo tiempo en pinturas con un solo paso.
• Profundo e intenso brillo.
• Protección duradera.
• Contiene micro-abrasivos para la eliminación de hologramas.
Modo de empleo
Agitar antes de usar. Limpiar meticulosamente la superficie pintada
y usar pulimento para eliminar los arañazos e imperfecciones en
la pintura. Distribuir el pulimento abrillantador perfect line en la esponja
de pulir y aplicar una pequeña cantidad en la superficie a tratar. Sitúe
la máquina plana sobre la superficie y enciéndala. Aplique cierta presión
a 1200-1500rpm, pase sobre la superficie hasta que las imperfecciones
desaparezcan. Elimine los residuos de pulimento con un paño de microfibras.
• Axial 1.500–2.000 rpm
• Excéntrica 2.000–10.000 rpm

Resistencia ultravioleta

Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

100 °C
Más Información

Base química

Agua, hidrocarburo
Más Información

Contenido

1000 ml
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 15°C a 25°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

1000 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.99 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

340530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1038.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,99 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 15°C a 25°C
Más Información

Catálogo General

0893013001

Ficha Técnica

32405856.pdf

Hoja de datos de seguridad

04427126.PDF
Scroll to top