P - ONE STEP 3IN1: pulimento abrasivo, pulimento de acabado y cera

Ref.: 0893150060
Ver todas las versiones

PULIMENTO 3 EN 1, 1KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PULIMENTO 3 EN 1, 1KG
P - ONE STEP 3IN1: pulimento abrasivo, pulimento de acabado y cera
Pula marcas de lijado, elimine de forma fiable hologramas y arañazos, y proteja la superficie de alto brillo obtenida durante mucho tiempo con un solo producto extremadamente versátil.
  • Pulimento abrasivo de clase extra y de alto rendimiento para quitar defectos de manera rápida y sin esfuerzo.
  • Gracias a la innovadora composición en polvo de óxido de aluminio, es posible pulir de manera eficaz y con un nivel de brillo excepcional las imperfecciones en pinturas resistentes a arañazos y convencionales.
  • El sellador de pintura incluido con cera de carnaúba garantiza una protección duradera.

Agite bien antes de usar. Distribuya el pulimento uniformemente sobre la almohadilla de pulido y aplique una pequeña cantidad a la superficie que va a tratar. Coloque la almohadilla de pulido plana sobre el área en cuestión y ponga en marcha la máquina. Aplique una ligera presión y procese la zona a 1500-2000 rpm hasta eliminar las marcas de lijado o los defectos de pintura. Trabaje por secciones. Retire los restos de pulido con un paño de microfibra. Velocidad giratoria 1500-2000 rpm; orbital aleatoria 2000-10000 rpm.


Un revolucionario pulimento 3 en 1 para eliminar de manera muy eficaz y en un solo paso arañazos, marcas de desgaste y hologramas en superficies pintadas. Para la rápida eliminación de defectos en capas superiores recién reparadas y restauradas, así como para pulir las marcas de desgaste en pintura usada.


Recomendamos el uso de nuestras boinas de pulir azules o naranjas para pulir.

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Base química

Agua, hidrocarburo
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Botella
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 5°C a 35°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del contenido

1 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

1.04 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

7,8
Más Información

Código del sistema armonizado

340530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

981.833 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,04 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

7,8 / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 5°C a 35°C
Más Información

Catálogo General

0893150060

Ficha Técnica

32405858.pdf

Hoja de datos de seguridad

04652096.PDF
Scroll to top