Peso de la máquina |
2.7 kg |
Velocidad a ralentí máxima |
480 U/min(rpm) |
Entrada de alimentación |
1010 W |
Peso del material fungible |
0 g |
Compatible con RoHS |
Sí |
Potencia de salida |
590 W |
Régimen de marcha en vacío máximo |
9600 U/min(rpm) |
Vibración |
4.9 m/s² |
Peso de la base de apoyo |
196 g |
Velocidad de recorrido mínima a ralentí |
3200 U/min(rpm) |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Grado de protección |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Frecuencia |
50 Hz |
Peso del embalaje exterior |
470 g |
Longitud de recorrido |
8 mm |
Nivel de presión acústica |
79 dB |
Velocidad a ralentí mínima |
160 U/min(rpm) |
Peso de la pieza suplementaria |
392 g |
Longitud del cable |
4 m |
Tensión nominal |
230 V/CA |
Código del sistema armonizado |
84672920000 |
Peso del producto (por artículo) |
3360.000 g |
Diámetro del disco |
140 mm |
Régimen de marcha en vacío mínimo/máximo |
3200-9600 U/min(rpm) |
Velocidad a ralentí mínima/máxima |
160-480 U/min(rpm) |
ODU |
0 |
Catálogo General |
57075000 |
Ficha Técnica |
32409693.pdf |
CubeGetPmanDoc?sapdocid=Y120210202020000448991731a1c46b3 |