Entrada de alimentación |
900.0 W |
Peso del material fungible |
230.0 g |
Compatible con RoHS |
Sí |
Peso de la base de apoyo |
150.0 g |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
6 |
Grado de protección |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Peso del embalaje exterior |
80.0 g |
Diámetro de la arandela |
180 mm |
Peso de la pieza suplementaria |
2.3 kg |
Tensión nominal |
220.0 V/CA |
Peso del producto (por artículo) |
2.600 kg |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07024553 |
Ficha Técnica |
32409698.pdf |