Pulidora PM 200-E

Ref.: 07024530
Ver todas las versiones

PULIDORA-ELECTRONICA-PM200-E

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Pulidora portátil de gran ergonomía y diseño compacto, con regulación de velocidad.
Compatible con accesorios de tratamiento de superficies metálicas
- 2 máquinas en una. Trabajos y pulido en metales de todo tipo con los accesorios adecuados.
Gran ergonomía
- Ofrece un mayor confort, permitiendo utilizarla largo tiempo sin esfuerzo.
Arranque suave con control de revoluciones
- Evita daño a la mecánica, al motor y a los platos adaptados, sin deteriorarlos.
Permite un trabajo progresivo, asegurando la calidad del pulido.
Doble engranaje reductor
- En velocidades lentas es muy estable y no se sobrecarga en temperatura.
Protección contra corte de corriente
- En caso de haberse cortado el suministro eléctrico, no arranca de nuevo al restablecerse la corriente, garantizando la seguridad del operario.

Peso de la máquina

2.5 kg
Más Información

Velocidad a ralentí máxima

2700 U/min(rpm)
Más Información

Entrada de alimentación

1200 W
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Potencia de salida

750 W
Más Información

Longitud

370 mm
Más Información

Diámetro de la rosca de husillo

14 mm
Más Información

Anchura

85 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro máximo de elemento de pulido

200 mm
Más Información

Velocidad a ralentí mínima

900 U/min(rpm)
Más Información

Longitud del cable

4 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4040.000 g
Más Información

Altura

150 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo

M14
Más Información

Velocidad a ralentí mínima/máxima

900-2700 U/min(rpm)
Más Información

Longitud x anchura x altura

370 x 85 x 150 mm
Más Información

Catálogo General

07024530

Ficha Técnica

32409695.pdf
Scroll to top