Número de revoluciones máximo en carga nominal |
7500 U/min(rpm) |
Peso de la máquina |
2.4 kg |
Velocidad a ralentí máxima |
7500 U/min(rpm) |
Entrada de alimentación |
1400 W |
Funciones |
Constant Electronics |
Compatible con RoHS |
Sí |
Potencia de salida |
880 W |
Número de revoluciones mínimo en carga nominal |
2500 U/min(rpm) |
Vibración |
4.5 m/s² |
Diámetro de la rosca de husillo |
14 mm |
WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el |
5 |
Grado de protección |
Clase de protección II/Aislamiento protector |
Diámetro máximo del disco de corte |
125 mm |
Frecuencia |
50 Hz |
Tipo de rosca |
M |
Nivel de presión acústica |
78 dB |
Velocidad a ralentí mínima |
2100 U/min(rpm) |
Longitud del cable |
4 m |
Tensión nominal |
230 V/CA |
Código del sistema armonizado |
84672951000 |
Peso del producto (por artículo) |
2880.000 g |
Tipo de rosca x diámetro de la rosca de husillo |
M14 |
Velocidad a ralentí mínima/máxima |
2100-7500 U/min(rpm) |
Número de revoluciones mínimo/máximo en carga nominal |
2500-7500 U/min(rpm) |
ODU |
0 |
watch?v=ST2I16FLtmw | |
watch?v=tYZ6U0xkIWw | |
Catálogo General |
07024780 |
Ficha Técnica |
32409644.pdf |
CubeGetPmanDoc?sapdocid=Y120210202020000400168221a1c46b3 |