Set de puerta anti polvo con cremallera en ambos lados y cinta doble cara. Lavable y reutilizable.
Características - Para proteger espacios adyacentes contra el paso del polvo y la suciedad Válido para su uso en reformas y para el profesional: electricista, pintor, carpintero, yesero, etc.
Ventajas - Permeabilidad al aire para favorecer la ventilación y el confort durante el trabajo. - Versátil Ajustable para todas las dimensiones de la puerta, hasta un máximo de 1m x 2,10 m. - Lavable y reutilizable. - La cinta doble cara garantiza una buena adhesión sin dejar residuos y a la vez posibilita el reajuste sin perder sus propiedades adhesivas.
Beneficios - Cremallera doble de alta calidad, permite apertura y cierre desde ambos lados. - Facilidad y rapidez en el montaje y desmontaje.
https://www.wurth.es/puerta-protectora-antipolvo444781KIT-PUERTA-ANTIPOLVO-2,2MX1,1M<div data-content-type="html" data-appearance="default" data-element="main">Set de puerta anti polvo con cremallera en ambos lados y cinta doble cara. Lavable y reutilizable.<br><br>Características<br>- Para proteger espacios adyacentes contra el paso del polvo y la suciedad Válido para su uso en reformas y para el profesional: electricista, pintor, carpintero, yesero, etc.<br><br>Ventajas<br>- Permeabilidad al aire para favorecer la ventilación y el confort durante el trabajo.<br>- Versátil Ajustable para todas las dimensiones de la puerta, hasta un máximo de 1m x 2,10 m.<br>- Lavable y reutilizable.<br>- La cinta doble cara garantiza una buena adhesión sin dejar residuos y a la vez posibilita el reajuste sin perder sus propiedades adhesivas.<br><br>Beneficios<br>- Cremallera doble de alta calidad, permite apertura y cierre desde ambos lados.<br>- Facilidad y rapidez en el montaje y desmontaje.</div>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/40189.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/40189.jpg2024-02-16T19:35:23+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!