Puente para motor con soporte universal, universal

Ref.: 1952003105
Ver todas las versiones

PUENTE PARA MOTORES CON APOYO UNIV.

Descripción

PUENTE PARA MOTORES CON APOYO UNIV.
Puente para motor con soporte universal, universal
Puente universal para motor con soporte de cuatro puntos
  • Permite un acceso más fácil y seguro a todas las piezas mecánicas de debajo del motor
  • El puente para motor se puede instalar de forma rápida y sencilla, pues se puede acoplar en diferentes posiciones gracias a las patas ajustables
  • Soportes recubiertos de goma
  • Inclinación ajustable
  • Dos ganchos extractores ajustables
  • Adecuado para su uso en varios vehículos, desde coches compactos hasta furgonetas

Anchura máxima de fijación

1503 mm
Más Información

Capacidad de carga

500 kg
Más Información

Distancia mínima entre los puntos de apoyo

870 mm
Más Información

Distancia máxima entre puntos de apoyo

1503 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

15800.000 g
Más Información

Anchura mínima de fijación

870 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

870-1503 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima entre puntos de apoyo

870-1503 mm
Más Información

Manual instrucciones

536975139.pdf

Catálogo General

1952003105
Scroll to top