Puente para motor con soporte universal, universal

Ref.: 1952003110
Ver todas las versiones

-MOTORBR CKE EXT LANGE AUSF HRUNG

Descripción

- Apoyos recubiertos de goma
- Inclinación ajustable
- 2 ganchos de tracción móviles
- Ámbito de trabajo desde vehículos pequeños hasta furgonetas pequeñas

Anchura máxima de fijación

1720 mm
Más Información

Longitud

1780 mm
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Capacidad de carga

330 kg
Más Información

Distancia mínima entre los puntos de apoyo

700 mm
Más Información

Distancia máxima entre puntos de apoyo

1720 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

8205.59.80
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14620.000 g
Más Información

Altura

120 mm
Más Información

Anchura mínima de fijación

700 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima de fijación

700-1720 mm
Más Información

Distancia mínima/máxima entre puntos de apoyo

700-1720 mm
Más Información
Scroll to top