Altura del soporte |
145 mm |
Altura mínima de la fijación |
40 mm |
Distancia mínima entre los puntos de suspensión |
160 mm |
Capacidad de carga |
600 kg |
Altura máxima de la fijación |
260 mm |
Distancia mínima entre los puntos de apoyo |
900 mm |
Distancia máxima entre puntos de apoyo |
1540 mm |
Código del sistema armonizado |
87089997900 |
Peso del producto (por artículo) |
15560.000 g |
Distancia máxima entre puntos de suspensión |
680 mm |
Distancia mínima/máxima entre puntos de suspensión |
160-680 mm |
Altura mínima/máxima de la fijación |
40-260 mm |
Distancia mínima/máxima entre puntos de apoyo |
900-1540 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07159335 |
Ficha Técnica |
32411038.pdf |
CubeGetPmanDoc?sapdocid=Y12010122002000083042064cdba4e82 |