Imprimación de sellado

Ref.: 0893214002
Ver todas las versiones

PU PRIMER IMPRIMACION SELLADORA 5KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PU PRIMER IMPRIMACION SELLADORA 5KG
Imprimación de sellado
PRIMER PU
Imprimación de sellado para superficies porosas a impermeabilizar.

Propiedades

  • No amarillea
  • Para uso en interiores y exteriores
  • Un solo componente fácil de aplicar
  • Compatible con soportes de cemento y alcalinos
  • Secado rápido

Listo para su uso. No diluya el producto. En cualquier soporte y bajo cualquier circunstancia, al utilizar el producto como agente de sellado para el proceso de impermeabilización, se debe agregar un 1 % de PU ADITOR 0892 214 006. Para 5 kg de PU PRIMER, añada 50 g de PU ADITOR. Aplique el producto sobre una superficie limpia, seca y sin grasa con un rodillo, un cepillo o un sistema airless, saturando la superficie de forma que los poros queden sellados. Si se aplica como imprimación en procesos ISOLPUR PLUS transparentes, evite un exceso de PU PRIMER para que no quede un aspecto final opalescente/opaco.


Sellador neutralizante para la alcalinidad del cemento. Evita defectos y microfisuras de ELASPUR PLUS e ISOLPUR PLUS en soportes porosos y absorbentes. Mejora la adhesión de las capas posteriores y regula la formación de la película evitando la absorción de agua por parte de ELASPUR PLUS.


Cerrado en el envase original, a temperaturas de entre +5 °C y 40 °C. Evite las temperaturas extremas y la luz solar directa.


No aplique el producto a temperaturas inferiores a +5 °C o superiores a +40 °C. No utilice el producto si se espera que llueva entre 4 y 5 horas después de su aplicación. No aplique el producto a superficies de metal.


Tiempo de repintado: 4 horas.


Tiempo de secado total: 1-2 horas.

Sin disolventes

Más Información

Cantidad de aplicación mínima en peso/área

50 g/m²
Más Información

Se puede seguir procesando después de mínimo

1 h
Más Información

Vida de trabajo máxima

4 h
Más Información

Condiciones de aplicación

a 20°C
Más Información

Condiciones de procesamiento adicionales

a 20°C
Más Información

Base química

Poliuretano acrílico
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Contenido

5.15 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 8°C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin fuentes d
Más Información

Color

Blanco lechoso
Más Información

Peso del contenido

5 kg
Más Información

Se puede seguir procesando después de máximo

4 h
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Vida de trabajo mínima

1 h
Más Información

Condiciones de tiempo de secado

a 20°C
Más Información

Condiciones de cantidad de aplicación

como imprimación dependiendo de la profundidad de la grieta
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Cantidad de aplicación máxima en peso/área

60 g/m²
Más Información

Tiempo de secado

12 h
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.000 kg
Más Información

Resistencia contra

Disolvente
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Cantidad de aplicación mínima/máxima en peso/área

50-60 g/m²
Más Información

Tiempo de secado/condiciones

12 h / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / de 8°C a 35 °C, sin exposición a la luz solar, sin
Más Información

Cantidad de aplicación mínima/máxima en peso/área/condicione

50-60 g/m² / como imprimación dependiendo de la profundidad
Más Información

Se puede seguir procesando después de mínimo/máximo

1 h-4 h
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

5 hasta 35 °C / a 20°C
Más Información

Vida de trabajo mínima/máxima

1-4 h
Más Información

Catálogo General

0893214002

Ficha Técnica

32406219.pdf

Hoja de datos de seguridad

04500306.PDF
Scroll to top