Cincel puntiagudo Plus Longlife & Speed

Ref.: 0648861250

PTCHIS-PLUS-LS-L250MM

Descripción

PTCHIS-PLUS-LS-L250MM
Cincel puntiagudo Plus Longlife & Speed
Cincel puntiagudo de última generación Premium con portaherramientas adecuado para SDS-plus.

Protección contra atascos optimizada

La nueva forma del cincel evita que se atasque y reduce la fricción.

Gran volumen de arranque de viruta

El diseño autoafilable elimina más material en menos tiempo y garantiza un alto volumen de arranque de viruta durante toda la vida útil de la herramienta.

Hasta un 200 % más de vida útil en comparación con las versiones estándar

Área de trabajo ampliada

Área convexa pronunciada para penetración

  • Transferencia de carga central
  • Mejor transferencia de ondas de choque
  • Mayor resistencia de penetración

Para trabajos generales de rotura y demolición (afilar, embutir, golpear, abrir con martillo, escarificar, romper, desprender, etc.). Para materiales duros, por ejemplo, hormigón.

Longitud

250 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

247.000 g
Más Información
Scroll to top