Tapón de émbolo WIT-VS

Ref.: 0903488053
Ver todas las versiones

-INJEKTADAPT-NB-WIT-IA NR.32-D31

Descripción

-INJEKTADAPT-NB-WIT-IA NR.32-D31
Tapón de émbolo WIT-VS
para garantizar que los orificios de perforación rellenos de mortero no contengan burbujas de aire

Tapón de émbolo WIT-VS, sistemas de inyección compatibles:

  • WIT-UH 300, opción 1
  • WIT-UH 300, REBAR
  • WIT-VM 250, opción 1
  • WIT-VM 250, REBAR
  • WIT-PE 1000, opción 1
  • WIT-PE 1000, REBAR
  • WIT-PE 500, opción 1
  • WIT-PE 500, REBAR
  • WIT-Nordic, opción 1

Material

HDPE
Más Información

Longitud

27.7 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

32 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de anclaje

27 mm
Más Información

Diámetro exterior

31 mm
Más Información

Extensión adecuada

WIT-MV 10;WIT-MV 16
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro de la varilla

24;25
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.180 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top