Tapón de émbolo WIT-VS
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
-INJEKTADAPT-NB-WIT-IA NR.16-D15
Descripción
-INJEKTADAPT-NB-WIT-IA NR.16-D15
Tapón de émbolo WIT-VS
para garantizar que los orificios de perforación rellenos de mortero no contengan burbujas de aire
Tapón de émbolo WIT-VS, sistemas de inyección compatibles:
WIT-UH 300, opción 1 WIT-UH 300, REBAR WIT-VM 250, opción 1 WIT-VM 250, REBAR WIT-PE 1000, opción 1 WIT-PE 1000, REBAR WIT-PE 500, opción 1 WIT-PE 500, REBAR WIT-Nordic, opción 1
Se puede utilizar para el anclaje tensor W-ZA
M12
Más Información
Material
HDPE
Más Información
Longitud
27.7 mm
Más Información
Diámetro nominal de taladro
16 mm
Más Información
Color
Negro
Más Información
Diámetro exterior
15 mm
Más Información
Extensión adecuada
WIT-MV 10
Más Información
Se puede utilizar para el diámetro de la varilla
12 mm
Más Información
Código del sistema armonizado
82055980000
Más Información
Peso del producto (por artículo)
1.660 g
Más Información
https://www.wurth.es/pstnplg-wit-vs-16mm
465762
-INJEKTADAPT-NB-WIT-IA NR.16-D15
-INJEKTADAPT-NB-WIT-IA NR.16-D15<br>Tapón de émbolo WIT-VS<br>para garantizar que los orificios de perforación rellenos de mortero no contengan burbujas de aire<br><p class="level1">Tapón de émbolo WIT-VS, sistemas de inyección compatibles:</p><ul><li>WIT-UH 300, opción 1</li><li>WIT-UH 300, REBAR</li><li>WIT-VM 250, opción 1</li><li>WIT-VM 250, REBAR</li><li>WIT-PE 1000, opción 1</li><li>WIT-PE 1000, REBAR</li><li>WIT-PE 500, opción 1</li><li>WIT-PE 500, REBAR</li><li>WIT-Nordic, opción 1</li></ul>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1250374.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1250374.jpg
/Químicos de aplicación
2024-02-16T19:44:35+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!