Tornillo de banco

Ref.: 096350 100
Ver todas las versiones

PS133-TORNILLO-DE-BANCO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PS133-TORNILLO-DE-BANCO
Tornillo de banco
Con mordazas prismáticas integradas
Con mordazas prismáticas integradas
  • Mordazas de sujeción de tubos sólidas
  • Yunque de gran tamaño
  • Incluye kit de montaje

Anchura de la mordaza de sujeción

100 mm
Más Información

Profundidad

293 mm
Más Información

Material

Acero forjado
Más Información

Profundidad de sujeción

55 mm
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Anchura de fijación

90 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.010 kg
Más Información

Altura

124.5 mm
Más Información

Catálogo General

096350100

Ficha Técnica

32411473.pdf
Scroll to top