Diámetro de collarín |
8 mm |
Material |
ST |
Altura de la cabeza |
8 mm |
Superficie |
PL |
Longitud |
18 mm |
Diámetro de la cabeza |
4 mm |
Grosor máximo del material de montaje |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
73170060000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.810 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0232418 |