Soporte para rollo de papel

Ref.: 096399 079
Ver todas las versiones

PRRC1 PORTAROLLOS PAPEL INCLUIDO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PRRC1 PORTAROLLOS PAPEL INCLUIDO
Soporte para rollo de papel
Práctico dispensador con borde desprendible
  • Para un acceso rápido y práctico a sus paños de limpieza
  • Incluye rollo de papel y material de soporte

Para equipamiento interior del vehículo, zonas de almacenamiento y talleres


En los datos técnicos facilitados se incluye el rollo de papel.

Profundidad

195 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Anchura

275 mm
Más Información

Color

Rojo tráfico RAL 3020, estructurado
Más Información

Código del sistema armonizado

830242000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.122 kg
Más Información

Altura

290 mm
Más Información

Catálogo General

096399079

Ficha Técnica

32411587.pdf
Scroll to top