Proyector led industrial

Ref.: 0976650515
Ver todas las versiones

PROYECTOR-LED-SHP-IP65-570W-5000K

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROYECTOR-LED-SHP-IP65-570W-5000K
Proyector led industrial
SPH IP65/IK08
Luminaria integrada modular para sustitución de proyectores de halogenuro metálico de muy alta potencia en recintos deportivos, complejos industriales, zonas de descarga de gran altura, recintos deportivos de gran tamaño tipo campo de fútbol, pista de atletismo, etc.

Características

  • Carcasa: fundición de aluminio.
  • Material de la lente: PMM.
  • Alimentación: 220-240 VCA 50/60Hz.
  • Temp. de trabajo: -30 ºC∼ +40 ºC.
  • Chip: Nichia 488ART.
  • Driver: Inventronics EUM200S105DG.
  • Índice Reproducción Color: >80.
  • Índice de protección contra sólidos/líquidos: IP65.
  • Índice de protección contra impactos mecánicos: IK08.
  • Factor de Potencia: PF >0,95.
  • Steps MacAdam. 3 SDCM.
  • Uso exterior.
  • Ciclos encendidoapagado: >100.000.
  • No Dimable (regulable).
  • Garantía de 5 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”).

Ventajas

  • Módulos regulables para una mejor distribución del haz luminoso.
  • Eficiencia neta (PCB/Luminaria): ≥150/120 lm/W.
  • Encendido instantáneo.
  • Sustituye lámparas de halogenuro metálico: 190 W – instalaciones de 15 m altura / 380 W – instalaciones de 20 m altura / 570 W – instal. de 25-30 m altura.

5 años de garantía

Profundidad

370 mm
Más Información

Material

ALU/ALU
Más Información

Índice de reproducción mínimo del color (CRI)

80
Más Información

Flujo luminoso

68500 lm
Más Información

Clase de protección IP

IP 65
Más Información

Tipo de lámpara

LED
Más Información

Color de la luz

Blanco frío (CW)
Más Información

Nivel de potencia

570 W
Más Información

Anchura

418 mm
Más Información

Material de la carcasa

Aluminio
Más Información

Color

Negro
Más Información

Clase de eficiencia energética

A++
Más Información

Ángulo de emisión de luz

90 grados
Más Información

Número de LED

92 Uds
Más Información

Temperatura de color

5000 K
Más Información

Tipo de conexión

Con enchufe de alimentación
Más Información

Longitud del cable

50 cm
Más Información

Tensión nominal

240 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 kg
Más Información

Altura

155 mm
Más Información

Catálogo General

0976650515

Ficha Técnica

59954951.pdf
Scroll to top