PROYECTOR-LED-SHP-IP65-380W-5000K Proyector led industrial SPH IP65/IK08 Luminaria integrada modular para sustitución de proyectores de halogenuro metálico de muy alta potencia en recintos deportivos, complejos industriales, zonas de descarga de gran altura, recintos deportivos de gran tamaño tipo campo de fútbol, pista de atletismo, etc.
Características
Carcasa: fundición de aluminio.
Material de la lente: PMM.
Alimentación: 220-240 VCA 50/60Hz.
Temp. de trabajo: -30 ºC∼ +40 ºC.
Chip: Nichia 488ART.
Driver: Inventronics EUM200S105DG.
Índice Reproducción Color: >80.
Índice de protección contra sólidos/líquidos: IP65.
Índice de protección contra impactos mecánicos: IK08.
Factor de Potencia: PF >0,95.
Steps MacAdam. 3 SDCM.
Uso exterior.
Ciclos encendidoapagado: >100.000.
No Dimable (regulable).
Garantía de 5 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”).
Ventajas
Módulos regulables para una mejor distribución del haz luminoso.
Eficiencia neta (PCB/Luminaria): ≥150/120 lm/W.
Encendido instantáneo.
Sustituye lámparas de halogenuro metálico: 190 W – instalaciones de 15 m altura / 380 W – instalaciones de 20 m altura / 570 W – instal. de 25-30 m altura.
https://www.wurth.es/proyector-led-sph-ip65-ik08-380w-5000k467126PROYECTOR-LED-SHP-IP65-380W-5000KPROYECTOR-LED-SHP-IP65-380W-5000K<br>Proyector led industrial<br>SPH IP65/IK08<br>Luminaria integrada modular para sustitución de proyectores de halogenuro metálico de muy alta potencia en recintos deportivos, complejos industriales, zonas de descarga de gran altura, recintos deportivos de gran tamaño tipo campo de fútbol, pista de atletismo, etc.<br><p class="level1">Características</p><ul><li>Carcasa: fundición de aluminio.</li><li>Material de la lente: PMM.</li><li>Alimentación: 220-240 VCA 50/60Hz.</li><li>Temp. de trabajo: -30 ºC∼ +40 ºC.</li><li>Chip: Nichia 488ART.</li><li>Driver: Inventronics EUM200S105DG.</li><li>Índice Reproducción Color: >80.</li><li>Índice de protección contra sólidos/líquidos: IP65.</li><li>Índice de protección contra impactos mecánicos: IK08.</li><li>Factor de Potencia: PF >0,95.</li><li>Steps MacAdam. 3 SDCM.</li><li>Uso exterior.</li><li>Ciclos encendidoapagado: >100.000.</li><li>No Dimable (regulable).</li><li>Garantía de 5 años, válida desde la fecha de factura (consultar documento “Condiciones de Garantía LED”).</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Módulos regulables para una mejor distribución del haz luminoso.</li><li>Eficiencia neta (PCB/Luminaria): ≥150/120 lm/W.</li><li>Encendido instantáneo.</li><li>Sustituye lámparas de halogenuro metálico: 190 W – instalaciones de 15 m altura / 380 W – instalaciones de 20 m altura / 570 W – instal. de 25-30 m altura.</li></ul><br>5 años de garantíahttps://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/119313437.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/119313437.jpg2024-02-16T19:45:21+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!