Material del revestimiento |
Poliamida |
Tamaño |
7 |
Categoría |
II |
Material del revestimiento |
Caucho natural con acabado arrugado |
Estándar EN |
388420 |
Código del sistema armonizado |
61161020000 |
Peso del producto (por artículo) |
54.000 g |
Calibre |
15 |
Normas |
EN 388, EN 420 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0899400528 |
Ficha Técnica |
32410521.pdf |
CubeGetPmanDoc?sapdocid=Y12019032502000092102069bb7c4585 |