Guante de nitrilo desechable

Ref.: 089947004
Ver todas las versiones

GUANTES DESECHABLES DE NITRILO TALLA XG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

GUANTES DESECHABLES DE NITRILO TALLA XG
Guante de nitrilo desechable
Guantes desechables impermeables y no tóxicos
  • Sin polvo
  • Proceso de fabricación sin silicona
  • En un práctico dispensador desechable

  • Trabajo de laboratorio

  • Industria alimentaria

  • Catering

  • Industria farmacéutica y química, ingeniería eléctrica

  • Decoración, pintura en spray y pulido

  • Trabajos de limpieza y mantenimiento

  • Trabajos de taller

Acabado interior

Clorado;Sin polvo
Más Información

Material

Nitrilo
Más Información

Longitud

240 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Categoría

III
Más Información

Vida útil desde la producción

60 mes
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.01 mm
Más Información

Número de guantes

100 Uds
Más Información

Estándar EN

374
Más Información

Código del sistema armonizado

61161020000
Más Información

Espesor de material

0.1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.800 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 374
Más Información

Catálogo General

089947004

Ficha Técnica

32410553.pdf

Declaración de conformidad EN

Y12019041202000093968407a99b40b5
Scroll to top