Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo

Ref.: 0899430
Ver todas las versiones

GUANTE PROT.QUIMICOS 4.1.2.1 TALLE10

Descripción

GUANTE PROT.QUIMICOS 4.1.2.1 TALLE10
Guante de protección contra productos químicos y humedad de vinilo
Guante de protección totalmente sumergido con revestimiento de vinilo sobre forro de punto jersey de algodón
  • Excelente agarre en seco y húmedo gracias a las superficies microrrugosas de la palma
  • 100 % impermeable
  • Forro de punto jersey de aislamiento térmico y contra el frío

  • Resistente a tensión mecánica media en áreas húmedas

  • Protección contra productos químicos

  • Transporte de mercancías peligrosas

  • Conductores de camiones cisterna

  • Manipulación de productos químicos y líquidos

  • Pesca y procesamiento de pescado

  • Operaciones de eliminación de residuos

  • Trabajos de limpieza

  • Agricultura

  • Trabajos en entornos refrigerados

Acabado interior

Forro de jersey de algodón
Más Información

Material

PVC
Más Información

Longitud

350 mm
Más Información

Color

Verde
Más Información

Tamaño

10
Más Información

Categoría

III
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

0.03 mm
Más Información

Estándar EN

374388
Más Información

Código del sistema armonizado

61169300000
Más Información

Espesor de material

1.80 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

240.917 g
Más Información

ISO

21420
Más Información

Normas

ISO 21420, EN 374, EN 388
Más Información

Catálogo General

0899430

Declaración de conformidad EN

Y12019041502000059088076a99b40b5
Scroll to top