Protector renovador de salpicaderos.

Ref.: 0890222250
Ver todas las versiones

PROTECTOR RENOVADOR SALPICADEROS 1 L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROTECTOR RENOVADOR SALPICADEROS 1 L
Protector renovador de salpicaderos.
Protege y renueva todo tipo de plásticos interiores del vehículo dejando un acabado satinado.

Características

  • Excelentes propiedades renovadoras y protectoras.
  • Acabado satinado.
  • Propiedades antiestáticas.

Ventajas

  • Apto para todo tipo de plásticos y gomas.
  • Alta duración en el tiempo.
  • Fragancia fresca y agradable.

Beneficios

  • No deja excesivo olor en el interior del vehículo.
  • Previene la atracción del polvo.
  • Reaviva los colores.
  • Libre de siliconas y AOX.

Agitar antes de usar durante 1-2 minutos.


Pulverizar el producto sobre una balleta limpia y homogeneizarla para que no deje trazos al aplicar sobre la superfi cie.


Aplicar de modo uniforme sobre la zona a tratar.


No aplicar en cristales ni en superfi cies calientes.

Base química

Isopropanol
Más Información

Contenido

1 l
Más Información

Contenedor

Botella de spray
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

almacenamiento en un lugar seco y protegido de la luz
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

900 g
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Densidad

0.9 kg/l
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.075 kg
Más Información

Densidad/condiciones

0,9 kg/l / a 23°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / almacenamiento en un lugar seco y protegido de la l
Más Información

Catálogo General

0890222250

Ficha Técnica

32405877.pdf

Hoja de datos de seguridad

04501807.PDF

Y12023020202000077503677746a41bd
Scroll to top