Olor/fragancia |
Floral |
Punto intermitente mínimo |
34 °C |
Base química |
Isopropanol |
Contenido |
5 l |
Contenedor |
Botella |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de -10°C a 50°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Blanco |
Peso del contenido |
4.5 kg |
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Sin silicona |
Sí |
Densidad |
0.9 g/cm³ |
Valor de pH |
7 |
Peso del producto (por artículo) |
4.700 kg |
Densidad/condiciones |
0,9 g/cm³ / a 20°C |
Valor de pH/condiciones |
7 / 0: no aplicable |
Vida útil desde la producción/condiciones |
24 mes / de -10°C a 50°C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0890222260 |
Ficha Técnica |
32405877.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
03937470.PDF |