Campana extractora

Ref.: 5707000112
Ver todas las versiones

PROTECTOR-RADIAL-CLIP-AG-D125

Descripción

PROTECTOR-RADIAL-CLIP-AG-D125
Campana extractora
para radiales angulares
Pinza de campana extractora para radiales angulares con diámetro de 125 mm para corte en seco con poca generación de polvo
  • Para todas las radiales angulares con diámetro de disco de 125 mm (excepto EWS 14-125 INOX)
  • Sistema de extracción de polvo eficiente para un trabajo limpio
  • Vista óptima de la posición de corte
  • Conexión para extracción de polvo con diámetro 35/41 mm
  • Las propiedades antiestáticas evitan la acumulación de polvo debido a la carga eléctrica; potencia de extracción uniformemente alta

Máquinas adecuadas

Würth EWS 10-125Würth EWS 10-125 CompactWürth EWS 12-125 SolidWürth EWS 12-125 T SolidWürth EWS 125-ES FixtecWürth EWS 125-S FixtecWürth EWS 14-125 E UniversalWürth EWS 14-125 EQ UniversalWürth EWS 14-125-S FixtecWürth EWS 17-125 PowerWürth EWS 17-125 Q PowerWürth EWS 8-125 claroWürth SWS 125 Power
Más Información

Tronzadora adecuada

125 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

93.000 g
Más Información
Scroll to top