Protector para bornes de batería

Ref.: 0890104
Ver todas las versiones

PROTECTOR-POLOS-BATERIA-WURTH-150ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Protección duradera y resistente al calor para polos de batería

- Gran poder de protección

- Película azul, duradera y resistente al calor, protege contra la corrosión, inclemencias meteorológicas y ácido de la batería

- Mejor flujo eléctrico

- Evita la resistencia del paso de la corriente y bajadas de tensión en uniones eléctricas

Olor/fragancia

Tipo disolvente
Más Información

Base química

Éter de ácido dimetacrílico
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

120 °C
Más Información

Contenido

150 ml
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Azul
Más Información

Peso del contenido

130.2 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

0.868 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

32089091900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

161.742 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,868 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 120 °C
Más Información

Certificado de alérgenos

56501608.pdf

Catálogo General

0890104

Ficha Técnica

32406263.pdf

Ficha Técnica

56501608.pdf

Hoja de datos de seguridad

04606345.PDF