Fije la protección del cilindro con los 4 tacos de anclaje.
Para perfiles verticales de hasta 120 mm de ancho
Extremidad en el suelo |
60 mm |
Diámetro del orificio de fijación |
15.5 mm |
Material |
Placa de acero |
Longitud |
275 mm |
Dimensión interna útil: |
125 mm |
Anchura |
150 mm |
Grosor de la chapa |
5 mm |
Longitud de extremidad superior |
50 mm |
Longitud de extremidad inferior |
200 mm |
Peso del producto (por artículo) |
6.610 kg |
Altura |
400 mm |
Longitud x anchura x altura |
275 x 150 x 400 mm |
Catálogo General |
0957589352 |