Soporte para encimera

Ref.: 0957515001
Ver todas las versiones

PROTECTOR-MESA-PVC-TRANSP.-1500X750X3

Descripción

PROTECTOR-MESA-PVC-TRANSP.-1500X750X3
Soporte para encimera
Esta cubierta para encimera de PVC protege la superficie de trabajo y los componentes sensibles de la contaminación y las tensiones mecánicas.

Lavable, hidrófuga

Protege contra la humedad

Resistente a los productos de limpieza domésticos

Superficie lisa

Fácil de limpiar, robusta y resistente a desgarros

Estabilidad térmica

El material soporta temperaturas de entre -5 °C y +60 °C


Para trabajar con agua o líquidos de uso doméstico. Para trabajar con componentes sensibles, como superficies pintadas, vidrio y plástico.


En caso de usarse con encimeras de haya maciza, el uso de los soportes para encimera queda limitado

Material

PVC
Más Información

Longitud

1500 mm
Más Información

Anchura

750 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Dureza Shore A

77
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

392043900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.515 kg
Más Información

Resistencia contra

Agua;Producto de limpieza
Más Información

Longitud x anchura x espesor

1500 x 750 x 3 mm
Más Información
Scroll to top