Protector para set extractor de lunas

Ref.: 071458 233
Ver todas las versiones

PROTECTOR-LUNA-SML-1PCS-200X270

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROTECTOR-LUNA-SML-1PCS-200X270
Protector para set extractor de lunas
Para proteger el guarnecido interior al desmontar los parabrisas del vehículo.

Material

Plexiglás
Más Información

Longitud

320 mm
Más Información

Anchura

220 mm
Más Información

Formulario

Plano
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.000 g
Más Información

Altura

270 mm
Más Información

Catálogo General

071458233

Ficha Técnica

32409080.pdf
Scroll to top