Fije la protección del cilindro con los 4 tacos de anclaje.
Material |
Placa de acero |
Longitud |
160 mm |
Anchura |
160 mm |
Grosor de la chapa |
5 mm |
Color |
Amarillo;Negro |
Peso del producto (por artículo) |
7460.000 g |
Altura |
400 mm |
Longitud x anchura x altura |
160 x 160 x 400 mm |
Catálogo General |
0957589351 |