Protector de aspiración para radiales eléctricas

Ref.: 5707000110
Ver todas las versiones

PROTECTOR DE RADIAL C. ASPIRACIÓN EWS125

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Protector para radiales de Ø 115 y 125 mm. Con toma de aspiración y regulación de profundidad de corte. Ideal
para el corte de materiales de construcción y madera. Se suministra listo para su uso en caja de cartón.

Características:
*Carcasa de acero lacado.
*Tubo de aspiración móvil.
*Plato de apoyo metálico y regulable en altura.
*Marca de guía de corte.
*Incluye ángulo metálico de seguridad.
*Ajustable sin herramientas.

Ventajas:
Evita la exposición de proyecciones y polvo al usuario. Larga vida contra golpes, arañazos y el uso habitual en la
construcción. Adaptable perfectamente a las máquinas Würth (ver tabla).
Fácil colocación y movilidad de la manguera de aspiración usando adaptador opcional. Posibilidad de adaptar el mango auxiliar de la radial directamente en el protector para mayor control. Corte seguro y preciso para todo tipo de materiales y grosores hasta 30 mm. Posibilidad de usar como rozadora.

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del disco

115/125 mm
Más Información

Peso

750 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

750.000 g
Más Información

Altura

234 mm
Más Información

Catálogo General

5707000110

Ficha Técnica

32409651.pdf
Scroll to top