Protección de bordes

Ref.: 0899713005
Ver todas las versiones

PROTECTOR-PLASTICO-CANTOS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROTECTOR-PLASTICO-CANTOS
Protección de bordes
Cantonera robusta para sistema de amarre Spannfix
  • Se pueden utilizar varias veces
  • Protege la carga contra daños, y la correa de poliéster contra bordes afilados
  • Resistente a las inclemencias climatológicas y a la radiación UV

Los flejes de poliéster Spannfix permiten la fijación rápida y segura de piezas grandes y pesadas (tubos, andamios, madera, piedra natural, mercancías paletizadas, etc.). Los flejes también son ideales para agrupar todo tipo de mercancías sobre la superficie de carga.


  • Puede que las cargas sujetas a impactos requieran flejes adicionales.

  • Los flejes pueden soportar cargas extremas de 500 kg

  • Reglas generales para determinar la fuerza del sistema

Peso de los artículos embalados/número de vueltas de la correa


500 kg/2


750 kg/3


1000 kg/4


1500 kg/5



Para fijar adecuadamente la carga durante el amarre de mercancías agrupadas sobre una superficie de carga, se requiere el uso de alfombrillas antideslizantes y correas de amarre.

Anchura

40 mm
Más Información

Anchura máxima de la cinta

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

48239085900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.350 g
Más Información

Catálogo General

0899713005

Ficha Técnica

32410730.pdf
Scroll to top