Protección de vacío para molinillos

Ref.: 0702489907
Ver todas las versiones

PROTEC-ASPIRACION-RADIAL-230MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PROTEC-ASPIRACION-RADIAL-230MM
Protección de vacío para molinillos
Adecuado para molinillos de Würth EWS 24-230, EWS 24-230S y Metabo Ø 230 mm
  • Reduce la formación de polvo
  • Con ruedas grandes y acoplamiento abocardado giratorio para aspiración
  • De acero al barniz. Posibilidad de ajuste de la profundidad de corte mediante ruedecilla de montaje
  • Capacidad de conexión a aspiradores Würth mediante el acoplamiento abocardado giratorio para aspiración: manguera de aspiración con acoplamiento Art. 0702400249 (desatornille la parte delantera) y atornille el acoplamiento universal Art. 0702400026
  • Capacidad para montar el mango antivibración Art. 0708445001(suministrado con tronzadora Würth EWS 24-230/S)
  • Se suministra en una caja de cartón

Para uso con los aspiradores automáticos ISS 30-L, ISS 40-M e ISS 50-L de Würth



Permite la conexión directa de herramientas eléctricas (de entre 100 y 2200 W)

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del disco

230 mm
Más Información

Profundidad de corte mínima

15 mm
Más Información

Diámetro de conexión

30 mm
Más Información

Profundidad de corte máx.

65 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2700.000 g
Más Información

Profundidad de corte mínima/máxima

15-65 mm
Más Información

Catálogo General

0702489907

Ficha Técnica

32409654.pdf
Scroll to top