Protector para esterilla para el suelo, de crepé, para camión

Ref.: 089950061

PROTECTOR-ALFOMBRILLA-CREPE-200PCS

Descripción

PROTECTOR-ALFOMBRILLA-CREPE-200PCS
Protector para esterilla para el suelo, de crepé, para camión
Robusto protector para el suelo confeccionado en crepé para proteger las esterillas para el suelo durante los trabajos de reparación.
  • Una protección óptima contra la suciedad, los aceites y la humedad para el suelo del vehículo
  • Con abertura para la columna de dirección (centrada en el lado de 500 mm; anchura: 10,5 cm, y profundidad: 17 cm)

Número de cortes

200 Uds
Más Información

Material

Cartón
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Anchura

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Peso del rollo

8000 g
Más Información

Longitud x anchura

500 x 500 mm
Más Información
Scroll to top