Prolongador de 3/8 pulg.

Ref.: 0713128110
Ver todas las versiones

PROLONGADOR ZEBRA 3/8" L=250 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU PROLONGADOR ZEBRA 3/8 L=250 MM

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

250 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

17.5 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Dimensión de esquina del cuadradillo

9.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3123
Más Información

Longitud en pulgadas

10 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

242.000 g
Más Información

ISO

3316
Más Información

Normas

ISO 3316, DIN 3123
Más Información

Catálogo General

0713128110

Ficha Técnica

32408804.pdf