Prolongador de 3/8 pulg.

Ref.: 0713128105
Ver todas las versiones

PROLONGADOR-ZEBRA-3/8-125MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Prolongador Zebra 3/8



- Versión: cromado, pulido

- Entrada: 3/8 con ranura para bola de fijación

- Salida: 3/8 con bola de fijación

- Diámetros extremos: 17,5 y 12 mm

- Longitud: 125 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

125 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

17.5 mm
Más Información

Tamaño de la punta

3/8 pulgadas
Más Información

Dimensión de esquina del cuadradillo

9.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3123
Más Información

Longitud en pulgadas

5 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.400 g
Más Información

ISO

3316
Más Información

Normas

ISO 3316, DIN 3123
Más Información

Catálogo General

0713128105

Ficha Técnica

32408804.pdf