Prolongador de impacto de 1/2 pulg.

Ref.: 071413 22
Ver todas las versiones

PROLONGADOR-WURTH-IMPACTO-1/2-75MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Norma: DIN 3121/ISO 1174

- Versión: Negro mate

Material

ST
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Diseño

Forjado
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

25 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/2 pulgadas
Más Información

Dimensión de esquina del cuadradillo

12.7 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

3121
Más Información

Longitud en pulgadas

3 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

147.500 g
Más Información

ISO

1174
Más Información

Normas

ISO 1174, DIN 3121
Más Información

Catálogo General

07141322

Ficha Técnica

32408835.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!