Prolongador de 1/4 pulg.

Ref.: 0713118106
Ver todas las versiones

PROLONGADOR-WURTH-1/4-150MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Versión: cromado, pulido

- Entrada: 1/4”, con ranura para bola de fijación

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

152 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

12.5 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Dimensión de esquina del cuadradillo

6.35 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Longitud en pulgadas

6 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.000 g
Más Información

Catálogo General

0713118106

Ficha Técnica

32408789.pdf