Prolongador de 1/4 pulg.

Ref.: 0713118104
Ver todas las versiones

PROLONGADOR-WURTH-1/4-100MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Versión: cromado, pulido

- Entrada: 1/4”, con ranura para bola de fijación

- Prolongador de seguridad Evita la caída accidental de la llave de vaso

- Prolongador en ángulo, posibilidad de movimientos hasta 8°

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Cuadrado exterior
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

12.5 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Dimensión de esquina del cuadradillo

6.35 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Longitud en pulgadas

4 in
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.479 g
Más Información

Catálogo General

0713118104

Ficha Técnica

32408789.pdf